Motion
85933489
Diam à 3mm broches, Diam à 6mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 100mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 97mm broches
N° D’ARTICLE MI11688044
N° MFR85933489
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 3mm broches, Diam à 6mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 100mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 97mm broches
N° D’ARTICLE MI11688044
N° MFR85933489
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur

Aperçu

Description du fabricant
85933489 3 X 100 MM STG MÉTRIQUE. NIP EJ
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.