Motion
85933802
Diam à 5mm broches, Diam à 10mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 200mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 197mm broches
N° D’ARTICLE MI11688109
N° MFR85933802
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 5mm broches, Diam à 10mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 200mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 197mm broches
N° D’ARTICLE MI11688109
N° MFR85933802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur

Aperçu

Description du fabricant
85933802 5 X 200 MM STG MÉTRIQUE. NIP EJ
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.