Motion
36995132

Made in USA
36995132

Raccord de tuyau - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11688209
N° MFR36995132
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36995132

Raccord de tuyau - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11688209
N° MFR36995132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1
  • Pression de vapeur
    150 psi

Détails

  • Connexion d’extrémité
    Fileté
  • Type de raccord
    Accouplement
  • Groupe et classe
    150
  • Pression de liquide et de gaz
    300 psi
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Accouplement

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD EN ACIER GALV 36995132 36995132 1 PO