Motion
36995496

Made in USA
36995496

Contre-écrou hexagonal à tuyau en fer malléable galvanisé de 1-1/4 po, extrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11688281
N° MFR36995496
Prix15.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36995496

Contre-écrou hexagonal à tuyau en fer malléable galvanisé de 1-1/4 po, extrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11688281
N° MFR36995496

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4
  • Pression de vapeur
    150 psi

Détails

  • Connexion d’extrémité
    Fileté
  • Groupe et classe
    150
  • Pression de liquide et de gaz
    300 psi
  • Matériel
    Fer malléable
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
36995496 36995496 1-1/4 PO GALV HEX LOCKNU