Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur inférieur1.1255 po
- Diamètre de la tête1-5/16 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur0.7505 po
- Longueur totale2-7/8 po
- Diamètre extérieur supérieur1.3020 po
Détails
- Méthode de fixationPress-Fit
- Type de corpsÉpaule
- Type de douilleFriction
- Type de lubrificationLubrification non autonome
- MatérielAcier
- Types de produitsBagues d’épaulement moulées et moulées
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.