Motion
85937027
Goupille diam. 1.249 po, OAL 13-3/4 po, acier, goupille d’extrémité de matrice et de moule; Goupille diam. 1.49 po x hauteur de tête 5/16 po, tolérance OAL +0.0000/-0.0600
N° D’ARTICLE MI11688605
N° MFR85937027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 1.249 po, OAL 13-3/4 po, acier, goupille d’extrémité de matrice et de moule; Goupille diam. 1.49 po x hauteur de tête 5/16 po, tolérance OAL +0.0000/-0.0600
N° D’ARTICLE MI11688605
N° MFR85937027
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.4900 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Longueur totale
    13-3/4 po
  • Diamètre de la broche
    1.2490 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Épingles de meneur de matrice et de moule
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0600 (longueur globale)

Aperçu

Description du fabricant
85937027 1-1/4 X 13-3/4 GL 1-1/4 MOULE LE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon