Motion
37039393

Made in USA
37039393

0.5 HP, 1,750 tr/min, capacité de mélange de 275 gallons, IBC, moteur TEFC, mélangeur électrique; 115/230 V (monophasé) et 208/230/460 V (triphasé), diamètre de l’hélice de 5 po, longueur d’arbre de 32 po, acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11689027
N° MFR37039393
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
37039393

0.5 HP, 1,750 tr/min, capacité de mélange de 275 gallons, IBC, moteur TEFC, mélangeur électrique; 115/230 V (monophasé) et 208/230/460 V (triphasé), diamètre de l’hélice de 5 po, longueur d’arbre de 32 po, acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11689027
N° MFR37039393

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’hélice
    5 po
  • Longueur de l’arbre
    32 po

Détails

  • Compatibilité des conteneurs
    BAC
  • Puissance
    0.5000
  • Capacité de mélange
    275.00 gal
  • Type de moteur
    TEFC
  • Code PSC
    5130
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 316
  • Vitesse
    1750 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
37039393 37039393 275GAL, 32 po L , 5 po DIA