Motion
40606097

Made in USA
40606097

1/2 po Diam x 1/8 po Largeur de face, cobalt, 10 dents, Raccord de tige Coupe-clés à manchettes - Sans revêtement, Tige de 2-1/8 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 404, Ancienne norme 3
N° D’ARTICLE MI11689226
N° MFR40606097
Prix99.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40606097

1/2 po Diam x 1/8 po Largeur de face, cobalt, 10 dents, Raccord de tige Coupe-clés à manchettes - Sans revêtement, Tige de 2-1/8 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 404, Ancienne norme 3
N° D’ARTICLE MI11689226
N° MFR40606097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1/2 po
  • Largeur de coupe
    1/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    404 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    10
  • Ancien numéro standard
    3
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
40606097 40606097 404 1/2 X 1/8 COB É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.