Motion
41007246

Made in USA
41007246

1/8 po DI x 1/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur de mur, 100 pi de longueur, tube en polyéthylène bleu translucide, 150 psi max, 92 Shore A Hardness, -40 à 170 °F
N° D’ARTICLE MI11689353
N° MFR41007246
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41007246

1/8 po DI x 1/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur de mur, 100 pi de longueur, tube en polyéthylène bleu translucide, 150 psi max, 92 Shore A Hardness, -40 à 170 °F
N° D’ARTICLE MI11689353
N° MFR41007246

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/8 po, 0.1250 po
  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po, 0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tube
    1/8 po, 0.1250 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po, 0.0625 po

Détails

  • Couleur
    Bleu translucide
  • Dureté
    92 , rive A
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Température maximale
    170 F
  • Pression de service maximale
    150 psi
  • Température minimale
    -40 F

Aperçu

Description du fabricant
41007246 41007246 1/4" DE X0.125" DI 100 A