Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2750 po
- Hauteur de la tête0.0920 po
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage6-32
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.