Motion
41851502

Made in USA
41851502

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 8-32 UNC 1 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.326 po, hauteur de tête 0.11 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689435
N° MFR41851502
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41851502

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 8-32 UNC 1 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.326 po, hauteur de tête 0.11 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689435
N° MFR41851502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3260 po
  • Hauteur de la tête
    0.1100 po
  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
41851502 41851502 8-32X1 18-8 SS PHILLIP
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.