Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/16 po
- Hauteur de la tête5/32 po
- Taille hexagonale1/16 po
- Longueur21/32 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage8-32
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.