Motion
45448727

Made in USA
45448727

Épaule Diam 3/16 po x 5/16 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement Torx; 300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 5/32 po x tête Diam 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11689727
N° MFR45448727
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45448727

Épaule Diam 3/16 po x 5/16 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement Torx; 300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 5/32 po x tête Diam 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11689727
N° MFR45448727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Hauteur de la tête
    5/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    3.18 mm
  • Longueur de l’épaule
    5/16 po
  • Profondeur du filetage
    3/16 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Taille de l’entraînement Torx
    T25

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
45448727 45448727 3/16X5/16 T25 18-8SS 6
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.