Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Taille de la clé hexagonale5/32in
- Diamètre de l’épaulement6.35 mm
- Longueur de l’épaule3/16 po
- Profondeur du filetage1/4 po
- Taille du filetage#10-32
- Taille de l’entraînement TorxT30
Détails
- Type de lecteurTorx
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel416
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.