Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille60.00 mm
Détails
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.5M
- Revêtement de finitionLumineux
- Grade4140
- DuretéC 47-58;C 60
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.