Motion
48544506

Made in USA
48544506

Feuille de feutre de laine pressée blanche 12 x 60 x 1/2 po; résistance à la traction de 500 psi, 8 lb/pi2, catégorie SAE F-1
N° D’ARTICLE MI11690152
N° MFR48544506
Prix308.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48544506

Feuille de feutre de laine pressée blanche 12 x 60 x 1/2 po; résistance à la traction de 500 psi, 8 lb/pi2, catégorie SAE F-1
N° D’ARTICLE MI11690152
N° MFR48544506

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Résistance à la traction
    500 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    8.00
  • Grade de feutre
    F-1
  • Matériel
    Feutre de laine pressée

Aperçu

Description du fabricant
48544506 48544506 F1 PO DE HAUT 1/2 PO X60 PO X1 PI