Motion
48557672

Made in USA
48557672

Arbre rond - acier inoxydable, diamètre de 1.4375 po, longueur totale de 48.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11690377
N° MFR48557672
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48557672

Arbre rond - acier inoxydable, diamètre de 1.4375 po, longueur totale de 48.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11690377
N° MFR48557672
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-7/16 po
  • Taille de la clé
    3/8
  • Longueur
    48 po
  • Nominal Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur totale
    48.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
48557672 48557672 1-7/16 X 48 PO 304SS CLÉ