Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale5 po
- Taille maximale du filetage3/4-16
- Longueur minimale1/2 po
- Taille minimale du filetage1/4-28
Détails
- Matériau du boîtierAcier
- Revêtement de finitionDichromate de zinc
- Comprend1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11 et 3/4-10, dans des longueurs de 1/2 po à 5 po, l'assortiment est également livré avec Gr8 rondelles plates, rondelles de blocage fendues moyennes et écrous hexagonaux finis pour tous les diamètres inclus
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Nombre de pièces3,060
- Norme de filetageFine
- TypeVis d'assemblage à tête hexagonale