Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.007-0.013 po
- Déflexion à plat0.0140 po
- Diamètre intérieur0.244 po
- Charge à la flexion72 lb
- Charge maximale à la déflexion81 lb
- Charge min. à la flexion52 lb
- Diamètre extérieur0.492 po
- Hauteur totale0.034 po
- Épaisseur0.02 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.