Motion
60482049

Made in USA
60482049

Boulon de 5/16 po, DI de 0.317 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring5/8 po, 0.042 po de hauteur, 0.022 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692005
N° MFR60482049
Prix19.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482049

Boulon de 5/16 po, DI de 0.317 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring5/8 po, 0.042 po de hauteur, 0.022 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692005
N° MFR60482049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Déflexion
    0.0150 po
  • Déflexion à plat
    0.0200 po
  • Diamètre intérieur
    0.317 po
  • Charge à la flexion
    94 lb
  • Diamètre extérieur
    0.625 po
  • Hauteur totale
    0.042 po
  • Épaisseur
    0.022 po

Détails

  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Charge à plat
    111 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482049 60482049 15.9MMX8.3MMX.9 12PKG
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.