Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.011-0.015 po
- Déflexion à plat0.0220 po
- Diamètre intérieur0.402 po
- Charge à la flexion328 lb
- Charge maximale à la déflexion330 lb
- Charge min. à la flexion248 lb
- Diamètre extérieur0.787 po
- Hauteur totale0.061 po
- Épaisseur0.0394 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.