Motion
60482254

Made in USA
60482254

DI 0.72 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.4 po, 0.11 po de hauteur, 0.0787 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692023
N° MFR60482254
Prix60.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482254

DI 0.72 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.4 po, 0.11 po de hauteur, 0.0787 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692023
N° MFR60482254

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.016-0.022 po
  • Déflexion à plat
    0.0320 po
  • Diamètre intérieur
    0.72 po
  • Charge à la flexion
    1187 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    1184 lb
  • Charge min. à la flexion
    870 lb
  • Diamètre extérieur
    1.4 po
  • Hauteur totale
    0.11 po
  • Épaisseur
    0.0787 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482254 60482254 35.5MMX18.3MMX2.80 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.