Motion
60482296

Made in USA
60482296

DI 0.803 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.57 po, 0.136 po de hauteur, 0.098 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692025
N° MFR60482296
Prix83.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482296

DI 0.803 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.57 po, 0.136 po de hauteur, 0.098 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692025
N° MFR60482296

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.015-0.023 po
  • Déflexion à plat
    0.0380 po
  • Diamètre intérieur
    0.803 po
  • Charge à la flexion
    2226 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    1902 lb
  • Charge min. à la flexion
    1304 lb
  • Diamètre extérieur
    1.57 po
  • Hauteur totale
    0.136 po
  • Épaisseur
    0.098 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482296 60482296 40.0MMX20.4MMX3.45 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.