Motion
60746450

Made in USA
60746450

Vis de serrage en T en plastique - 1-3/4 po OAL, tête Diam 1-3/4 po x 15/32 po hauteur de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11692769
N° MFR60746450
Prix418.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746450

Vis de serrage en T en plastique - 1-3/4 po OAL, tête Diam 1-3/4 po x 15/32 po hauteur de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11692769
N° MFR60746450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix418.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    3/8
  • Diamètre de la tête
    1-3/4 po
  • Hauteur de la tête
    15/32 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Diamètre de l’épaulement
    23/32 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746450 60746450 3/8X1-3/4 PO 1000-PACK B
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.