Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblage3/8
- Diamètre de la tête1-3/4 po
- Hauteur de la tête15/32 po
- Longueur1-3/4 po
- Diamètre de l’épaulement23/32 po
Détails
- Couleur de la têteGris
- Type de têteT-shirt
- MatérielPlastique
Aperçu
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
- Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
- Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.