Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblage1/4
- Diamètre de la tête11/16 po
- Hauteur de la tête7/16 po
- Longueur11/16 po
- Diamètre de l’épaulement33/64 po
Détails
- Couleur de la têteRouge
- Type de têteL
- MatérielPlastique
Aperçu
- Les types de tête en L ont des poignées qui s’étendent d’un seul côté de la tête de fixation
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.