Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblage#10
- Diamètre de la tête9/16 po
- Hauteur de la tête11/32 po
- Longueur9/16 po
- Diamètre de l’épaulement29/64 po
Détails
- Couleur de la têteGris
- Type de têteL
- MatérielPlastique
Aperçu
Description du fabricant
60746609 60746609 10X9/16 PO 1000-PACK « L »
- Les types de tête en L ont des poignées qui s’étendent d’un seul côté de la tête de fixation
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.