Motion
60746781

Made in USA
60746781

Vis de serrage à épaulement moleté en acier 1/4-20 - 1/2 po OAL, tête diam 3/4 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692801
N° MFR60746781
Prix75.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746781

Vis de serrage à épaulement moleté en acier 1/4-20 - 1/2 po OAL, tête diam 3/4 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692801
N° MFR60746781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60746781 60746781 1/4-20X1/2"3/4HD 100PK
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.