Motion
60747516

Made in USA
60747516

5/16-18 Vis de pouce en acier à épaulette Rosette - 1-1/2 po OAL, 1-1/2 po Head Diam, rouge
N° D’ARTICLE MI11692850
N° MFR60747516
Prix168.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60747516

5/16-18 Vis de pouce en acier à épaulette Rosette - 1-1/2 po OAL, 1-1/2 po Head Diam, rouge
N° D’ARTICLE MI11692850
N° MFR60747516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60747516 60747516 5/16-18X1,5 po 100-PACK
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.