Motion
60747664

Made in USA
60747664

Vis de serrage en T en acier 5/16-18 - OAL 1-1/2 po, tête diam 1-1/2 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11692854
N° MFR60747664
Prix107.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60747664

Vis de serrage en T en acier 5/16-18 - OAL 1-1/2 po, tête diam 1-1/2 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11692854
N° MFR60747664

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
100-PACK 60747664 60747664 5/16-18X1 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.