Motion
60748860

Made in USA
60748860

Vis de serrage en T en plastique - 45mm OAL, 45mm têtes Diam x 12.5mm hauteurs de tête, jaune
N° D’ARTICLE MI11692916
N° MFR60748860
Prix50.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60748860

Vis de serrage en T en plastique - 45mm OAL, 45mm têtes Diam x 12.5mm hauteurs de tête, jaune
N° D’ARTICLE MI11692916
N° MFR60748860

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M10
  • Diamètre de la tête
    45.00 mm
  • Hauteur de la tête
    12.50 mm
  • Longueur
    45.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    20.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Jaune
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60748860 60748860 10MX45M 100-PACK YELLO
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.