Motion
61223327

Made in USA
61223327

Diamètre extérieur de 1-3/4 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693064
N° MFR61223327
Prix195.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61223327

Diamètre extérieur de 1-3/4 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693064
N° MFR61223327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Poids à l’expédition
    3.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 841 Bronze imprégné d’huile
  • Matériel
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
61223327 61223327 1-1/4 X 1-3/4 X 6-1/2