Motion
63165971

Made in USA
63165971

3 po de large x 24 po d’AL, 60 grains, courroie abrasive en carbure de silicium; carbure de silicium, moyen, enduit, endos en tissu X/Y pondéré, humide/sec, série S181
N° D’ARTICLE MI11693192
N° MFR63165971
Prix6.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63165971

3 po de large x 24 po d’AL, 60 grains, courroie abrasive en carbure de silicium; carbure de silicium, moyen, enduit, endos en tissu X/Y pondéré, humide/sec, série S181
N° D’ARTICLE MI11693192
N° MFR63165971

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60

Aperçu

Description du fabricant
63165971 63165971 3X24 60 GRIT SIC SILIC
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.