Motion
63382006

Made in USA
63382006

Diamètre extérieur de 1-3/4 po x longueur de 13 po, tube rond en aluminium bronze
N° D’ARTICLE MI11693371
N° MFR63382006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63382006

Diamètre extérieur de 1-3/4 po x longueur de 13 po, tube rond en aluminium bronze
N° D’ARTICLE MI11693371
N° MFR63382006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Longueur
    13 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Poids à l’expédition
    5.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Bronze aluminium (CDA 954)
  • Matériel
    Bronze aluminium

Aperçu

Description du fabricant
ALBR 63382006 63382006 1-1/4 X 1-3/4 954
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon