Spécifications
Dimensions
- Tension d’entrée minimale115 V c.a./c.c.
- Profondeur globale3-1/2 po
- Hauteur totale5-5/8 po
- Largeur totale6-1/8 po
Détails
- Type de boîtierFermé
- Puissance2 @ 115 Volt, 2 @ 230 VDC, 3 @ 115 Volt, 3 @ 230 Volt, 5 @ 230 Volt, 7-1/2 @ 440-550 Volt
- Tension d’entrée maximale230 V c.a./c.c.; 550 V c.a.
- Type d’opérationMaintenu (MA)
- Normes respectéesCertifié CSA, homologué UL