Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre du filament0.0400 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.162 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageNylon
- GradeFine
- Numéro de grain120
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
Aperçu
- Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
- Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.