Motion
64140155

Made in USA
64140155

Goupille à meuler CBN Head Diam de 5/8 po x 3/8 po d’épaisseur; tige de 1/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11695525
N° MFR64140155
Prix164.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64140155

Goupille à meuler CBN Head Diam de 5/8 po x 3/8 po d’épaisseur; tige de 1/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11695525
N° MFR64140155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN

Aperçu

Description du fabricant
64140155 64140155 5/8X3/8X1/4 SÉRIE DE TIGE
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.