Motion
64140163

Made in USA
64140163

Goupille à meuler CBN Head Diam 1 po x 1/4 po d’épaisseur; tige 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11695526
N° MFR64140163
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64140163

Goupille à meuler CBN Head Diam 1 po x 1/4 po d’épaisseur; tige 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11695526
N° MFR64140163
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN

Aperçu

Description du fabricant
64140163 64140163 1 PO X1/4X1/4 SÉLECTEUR DE TIGE
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.