Motion
64474703

Made in USA
64474703

Épaule Diam 3/16 po x 5/8 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement de précision fendue; 303, 18-8 acier inoxydable avec écusson de verrouillage en nylon, sans revêtement, tête de 5/32 po x tête de 5/16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11695548
N° MFR64474703
Prix4.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64474703

Épaule Diam 3/16 po x 5/8 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement de précision fendue; 303, 18-8 acier inoxydable avec écusson de verrouillage en nylon, sans revêtement, tête de 5/32 po x tête de 5/16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11695548
N° MFR64474703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Hauteur de la tête
    5/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/16 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Profondeur du filetage
    3/16 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable avec pièce de fixation en nylon
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
64474703 64474703 3/16X5/8 , SLOT18-8 SS S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte contrainte, extérieures et corrosives.Le nylon est un matériau léger et non conducteur utilisé sur les filets pour éviter le desserrement.