Motion
64827421

Made in USA
64827421

7/8-9 UNC, écrou de couplage standard en acier inoxydable OAL 2-1/2 po, largeur de 1-1/4 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11695762
N° MFR64827421
Prix71.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64827421

7/8-9 UNC, écrou de couplage standard en acier inoxydable OAL 2-1/2 po, largeur de 1-1/4 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11695762
N° MFR64827421

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/8-9
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
64827421 64827421 7/8-9X2"1/2-1"1/4 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues.