Motion
64918741

Made in USA
64918741

Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini chrome cannelé no 4-40 UNC 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 1-7/8 po, longueur de filetage 9/16 po, H1
N° D’ARTICLE MI11695789
N° MFR64918741
Prix31.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64918741

Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini chrome cannelé no 4-40 UNC 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 1-7/8 po, longueur de filetage 9/16 po, H1
N° D’ARTICLE MI11695789
N° MFR64918741

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    M14x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
64918741 64918741 4-40 H1 2FL CHROME SP
  • Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.