Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Longueur1-1/2 po
- Diamètre de la tige0.1090 po
- Taille4D
- Taille du fil#14
Détails
- Jauge14
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matérielT304
- Type de pointDiamant
- Type de tigeLisse
- TypeCommun
Aperçu
- Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.