Motion
67136929

Made in USA
67136929

Diam de corps de 1/4 po, rivet solide en aluminium brasier, longueur de 3/4 po sous la tête, grade 1100F, Diam de tête de 5/8 po x hauteur de tête de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11696238
N° MFR67136929
Prix60.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67136929

Diam de corps de 1/4 po, rivet solide en aluminium brasier, longueur de 3/4 po sous la tête, grade 1100F, Diam de tête de 5/8 po x hauteur de tête de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11696238
N° MFR67136929

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Longueur sous la tête
    3/4 po

Détails

  • Type de tête
    Plus brazier
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    1100F
  • Spécifications militaires
    Conforme aux spécifications militaires
  • Nombre de pièces
    174lb

Aperçu

Description du fabricant
67136929 67136929 1/4 X 3/4 BRÉSIER HD S
  • Les types de têtes plus brasées ont des têtes cylindriques larges avec des profils peu profondsLes fixations Brazier sont installées à l’aveugle et couramment utilisées dans les aéronefs.|Les rivets pleins sont insérés dans des trous percés ou prépercés et sont utilisés dans des applications structurelles. Ce sont des fixations permanentes extrêmement solides qui relient différentes pièces ensemble, comme les panneaux d’aéronef.