Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.2300 po
- Épaisseur minimale du matériau0.2100 po
- Longueur du goujon0.2470 po
- Taille du goujonMoyen (no 82)
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteOvale
- MatérielAcier
Aperçu
- Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.