Motion
67281840

Made in USA
67281840

M6, 12mm Longueur de filetage, pointe souple, pointe de vis de fixation, grade d’alliage d’acier 8
N° D’ARTICLE MI11696608
N° MFR67281840
Prix4.25 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67281840

M6, 12mm Longueur de filetage, pointe souple, pointe de vis de fixation, grade d’alliage d’acier 8
N° D’ARTICLE MI11696608
N° MFR67281840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.25 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur du filetage
  • Taille du filetage
    M6 mm
  • Longueur de l’embout
    1.60 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Embout souple
  • Système de mesure
    Métrique
  • Matériau de la buse
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BUSE EN LAITON 67281840 67281840 M6 X 12MM POUR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • Les pointes souples ont de grands points plats qui dépassent du corps de la vis de réglage
  • L’embout est souvent fait de nylon, qui est rigide, mais doux
  • Les pointes souples absorbent les vibrations et fournissent des corrections serrées sans marquer le matériau.