Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1/2 po
- Taille de vis maximale5/16-18 po
- Longueur minimale1/8 po
- Taille minimale de la visNo 4-40 dans
- Tailles incluses#10-32 x 1/4 po, #10-32 x 3/8 po, #4-40 x 1/8 po, #4-40 x 1/4 po, #6-32 x 1/8 po, #6-32 x 1/4 po, #8-32 x 3/16 po, #8-32 x 1/4 po, 1/4-20 x 1/4 po, 1/4-20 x 3/8 po, 5/16-18 x 3/8 po, 5/16-18 x 1/2
Détails
- Informations supplémentairesAcier allié avec embout en laiton
- Matériau du boîtierPlastique
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Type de têteHexagonales
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel303
- Nombre de pièces210
- TypeVis de fixation