Motion
67311886

Made in USA
67311886

Épaule Diam 3/16 po x 3/4 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement de précision fendue; 303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 5/32 po hauteur x tête de 5/16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11696667
N° MFR67311886
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67311886

Épaule Diam 3/16 po x 3/4 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement de précision fendue; 303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 5/32 po hauteur x tête de 5/16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11696667
N° MFR67311886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Hauteur de la tête
    5/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/16 po
  • Longueur de l’épaule
    3/4 po
  • Profondeur du filetage
    3/16 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67311886 67311886 3/16(.187)X3/4 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.