Motion
67341529

Made in USA
67341529

Vis n° 8 entretoises de carte de circuit imprimé rondes en nylon de 5/8 po OAL 0.171 po DI x 3/8 po DE; grade 6/6, femelle non filetée
N° D’ARTICLE MI11696771
N° MFR67341529
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67341529

Vis n° 8 entretoises de carte de circuit imprimé rondes en nylon de 5/8 po OAL 0.171 po DI x 3/8 po DE; grade 6/6, femelle non filetée
N° D’ARTICLE MI11696771
N° MFR67341529

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.171 po
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Longueur totale
    5/8 po
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Tolérance de longueur
    -0.015 à 0.015 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.015 à 0.015 po
  • Forme
    Ronde
  • Type
    Femme non filetée

Aperçu

Description du fabricant
SCR 8 RD 67341529 67341529 3/8 po ODX5/8 po
  • Les entretoises femelles non filetées de la carte de circuit imprimé n’ont pas de filetage et ressemblent à un tube cylindrique simple
  • Il s’agit du type d’entretoise le plus courant
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur résistant aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.