Motion
67343368

Made in USA
67343368

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 4-40 UNC; nylon 6/6 , sans revêtement, entièrement filetée, longueur 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11696790
N° MFR67343368
Prix0.20 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67343368

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 4-40 UNC; nylon 6/6 , sans revêtement, entièrement filetée, longueur 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11696790
N° MFR67343368

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    7/16in
  • Longueur  
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67343368 67343368 4-40X1/2 SHCS NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasionIl est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.