Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3/8 po
- Taille du filetageN° 8-32 UNC
- Largeur sur les talons plats5/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielNylon
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.